Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 500 MM FUER SBM GEHAEUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 500 MM FUER SBM GEHAEUSE
DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 500 MM FUER SBM GEHAEUSE
DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 500 MM FUER SBM GEHAEUSE
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAMRD50357SB
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAMRD50357SB
EAN/GTIN:
     3606480520730
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 500 MM FUER SBM GEHAEUSE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Höhe:
7,5 mm
Länge:
485 mm
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
464 mm
Materialstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, profilschiene 500mm, profilschiene, hutschiene breite 3,5 cm, DIN-Schiene, G-Schiene, Hutprofil, Hutprofilschiene, Schiene
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.