Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 800 MM FUER SBM GEHAEUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 800 MM FUER SBM GEHAEUSE
DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 800 MM FUER SBM GEHAEUSE
DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 800 MM FUER SBM GEHAEUSE
Artikel-Nr.:
     4981-4041061
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAMRD80357SB
EAN/GTIN:
     3606480520754
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 800 MM FUER SBM GEHAEUSE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Höhe:
7,5 mm
Länge:
785 mm
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
764 mm
Materialstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: profilschiene ungelocht, profilschiene, hutschiene breite 3,5 cm, DIN-Schiene, G-Schiene, Hutprofil, Hutprofilschiene, Schiene, Tragschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 8,39*
26 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,05*
€ 8,94*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,15*
€ 9,04*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,61*
€ 9,32*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,39*
€ 9,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.