Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLC-Halbleiterrelais PLC-OSC DC 24V 10A Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13720895
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2982702
EAN/GTIN:
     4046356155748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
PLC-Halbleiterrelais, Typ=2982702, Alternative (Alias)=PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R, Breite=6.2 mm, Höhe=86 mm, Länge=80 mm, Schaltspannung – AC=-999, Schaltspannung – DC=33 V, Schaltstrom=10 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Art der Spule=DC, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serie=PLC-OSC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
7 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
82 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 33,66*
€ 36,85*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 33,69*
€ 36,88*
1
€ 5,46*
ab € 32,69*
€ 41,64*
1
€ 5,95*
ab € 32,86*
€ 41,75*
Lager 115
8
1
Frei Haus
ab € 56,95*
€ 70,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2296058
ab € 33,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,842*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,6182*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2295554
ab € 25,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2296061
ab € 33,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2304102
ab € 28,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.