Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2304102
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2304102
EAN/GTIN:
     4017918924430
Suchbegriffe:
Relaismodul
relaismodul
V8-Adapter für 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), Steuerung: SPS-Systemverkabelung von Ausgangskarten, Anschluss 1: Schraubanschluss 1x, Anschluss 2: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 14-polig, Anschluss 3: Steckanschluss (Aufrastbar auf 8x PLC-INTERFACE-Klemmen), Anzahl der Kanäle: 8, Ansteuerlogik: minusschaltend
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
56 mm
Breite:
49.93 mm
Höhe:
41 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2314655
ab € 106,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2314668
ab € 132,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2314671
ab € 123,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2314684
ab € 170,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2314765
ab € 632,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2314778
ab € 253,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2318978
ab € 147,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2322773
ab € 228,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2901386
ab € 348,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2301503
ab € 271,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2306304
ab € 106,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2306951
ab € 97,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2306964
ab € 117,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2306977
ab € 139,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2306980
ab € 192,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.