Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 3 Schliesser 24V 9A 4kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622438
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILEM-10-G(24VDC)
EAN/GTIN:
     4015080102137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Leistungsschütz, Typ=DILEM-10-G(24VDC), Alternative (Alias)=010213 XTMC9A10TD, Pole=3, Schaltleistung – AC=4 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=9 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=DILEM
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 8,90*
ab € 22,32*
€ 29,19*
2 Tage
44
€ 4,98*
ab € 22,46*
€ 29,29*
2 Tage
11
€ 4,99*
ab € 24,33*
€ 31,76*
9 Tage
3
€ 4,45*
ab € 25,47*
€ 32,75*
Lager 115
26
Frei Haus
ab € 50,15*
€ 61,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010224
ab € 5,12*
Zubehör
Eaton
002397
ab € 8,31*
Zubehör
Eaton
010112
ab € 7,49*
Zubehör
Eaton
010288 22DILE
ab € 8,16*
Zubehör
Eaton
010208 20DILE
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
048912 31DILE
ab € 8,34*
Zubehör
Eaton
010240 02DILE
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
014752 XTOM012AC1
ab € 30,37*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,35*
Zubehör
Eaton
010064 02DILEM
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
220209
ab € 6,05*
Zubehör
Eaton
220218
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
014300 ZE-0,4
ab € 28,43*
Zubehör
Eaton
014333 ZE-0,6
ab € 22,41*
Zubehör
Eaton
049823
ab € 17,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.