Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter, B, 10A, 250V, IP20 / IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13609474
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S203-B10
EAN/GTIN:
     4016779468701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Leitungsschutzschalter, Typ=S203-B10, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2.8 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=52.5 mm, Höhe=88 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=6 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=10 kA, Nennisolierspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Pole=3, Tiefe=69 mm, Art des Anschlusskontakts=Bidirektionaler Zylinderhub, Auslösemechanismus=-999, Montageart=Clip-Montage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=B, IP-Schutzart=IP20 IP40, Konformität mit Normen=IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077, Serien=S200
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 8,90*
ab € 15,08*
€ 19,79*
2 Tage
16
€ 4,98*
ab € 15,23*
€ 20,05*
€ 5,90*
ab € 17,01*
€ 27,19*
€ 5,95*
ab € 22,95*
€ 29,90*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 51,80*
€ 69,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,86*
Zubehör
ABB
2CDL231002R1012
ab € 6,66*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,44*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 25,35*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 234,95*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,67*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,51*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,60*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2515
ab € 1,93*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2530
ab € 2,49*
Zubehör
ABB
2CDL200000R5032
ab € 4,27*
Zubehör
ABB
2CDL200301R0330
ab € 1,52*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1628
ab € 14,29*
Zubehör
ABB
2CDL230010R1060
ab € 29,76*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 43,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.