Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOT-AUS-Taster, komplett 1 Öffner + 1 Schliesser IP66 / IP69K Schraubklemme RMQ Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13511825
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-PV/K11
EAN/GTIN:
     4015082165161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Endlagenschalter
NOT-AUS-Taster, komplett, Typ=M22-PV/K11, Alternative (Alias)=216516, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Drucktaster, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot, Kontaktkonfiguration=1 Öffner + 1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Kunststoff, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP66 IP69K, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Serien=RMQ Titan
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
37 mm
Nettogewicht:
60 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
5
€ 4,45*
ab € 22,94*
€ 27,05*
2 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 23,95*
€ 31,00*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,56*
€ 31,50*
4 Tage
242
1
€ 6,40*
ab € 24,70*
€ 31,65*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 35,01*
€ 46,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,61*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,70*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Eaton
167643
ab € 4,40*
Zubehör
Eaton
216475
ab € 2,03*
Zubehör
Eaton
216477
ab € 2,03*
Zubehör
Eaton
216478
ab € 2,03*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,56*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,33*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,60*
Zubehör
Eaton
254849
ab € 9,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.