Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt/Aus-Taster Komplettgerät Eaton 216516 - M22-PV/K11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100977
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216516
EAN/GTIN:
     4015082165161
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Drücken / Ziehen
Piktogramme Drücken / Ziehen
Türschilder - Drücken / Ziehen
  • RMQ-Titan Not-Halt/Aus-Taster überlistungssicher nach ISO 13850/EN418
  • Zugentriegelung
  • Komplettgerät mit Kontakten 1 x Öffner/Schließer
  • Farbe: rot
  • Schutzart: IP66/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
  • Pilzdurchmesser: 38 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Not-Halt/Aus-Taste
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
Zugentriegelung
B10d-Wert:
100000
Farbe:
rot
Beschriftung:
keine
Bauform:
rund
Befestigung:
Frontbefestigung
Komplettgerät:
ja
Kontaktbestückung:
1 x Öffner/Schließer
Zwangsöffnende Kontakte:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V AC
Tastendurchmesser:
38 mm
In Gehäuse verbaut:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt:
0,75...2,5 mm²
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP66/IP69K
Zulassungen:
CSA | TÜV | UL
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,31*
€ 31,64*
1 Tag
39
€ 6,40*
ab € 28,36*
€ 31,70*
€ 5,46*
ab € 29,50*
€ 33,10*
€ 4,00*
ab € 29,75*
€ 33,40*
Lager 1454
14
€ 5,99*
ab € 34,06*
€ 38,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 9,74*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 10,20*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 18,30*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 8,33*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,91*
Zubehör
Eaton
216478
ab € 2,34*
Zubehör
Eaton
216475
ab € 2,35*
Zubehör
Eaton
216477
ab € 2,34*
Zubehör
Eaton
216467
ab € 4,66*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 7,74*
Zubehör
Eaton
197231
ab € 13,01*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 3,22*
Zubehör
Eaton
269580 M22-XBK
ab € 4,48*
Zubehör
Eaton
216446 M22-XAK2
ab € 4,49*
Zubehör
Eaton
216473 M22-XZK-F99
ab € 2,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.