Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOZED-Sicherung 20A 400V 250V D02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13380955
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2320
EAN/GTIN:
     4001869005973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung
NEOZED-Sicherung, Typ=5SE2320, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Durchmesser=15 mm, Länge=36 mm, Nennspannung AC=400 V, Nennspannung DC=250 V, Nennstrom=20 A, Grösse=D02, Sicherungsart=Sicherungseinsatz, Betriebsklasse=gG / gL
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,36*
€ 0,54*
1 Tag
252
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,55*
1 Tag
169
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,40*
€ 0,59*
2 Tage
3472
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,42*
€ 0,63*
Lager 115
80
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG72341
ab € 48,68*
Sonstiges
Siemens
5SG72342
ab € 54,49*
Sonstiges
Siemens
5SG7113
ab € 14,94*
Sonstiges
Siemens
5SG7153
ab € 30,94*
Sonstiges
Siemens
5SG7123
ab € 31,01*
Sonstiges
Siemens
5SG7133
ab € 27,43*
Sonstiges
Siemens
5SG7230
ab € 61,65*
Sonstiges
Siemens
5SG7163
ab € 38,71*
Sonstiges
Siemens
5SH5020
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.