Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOZED-Sicherung 10A 400V 250V D01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13380953
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2310
EAN/GTIN:
     4001869005959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung
NEOZED-Sicherung, Typ=5SE2310, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Durchmesser=11 mm, Länge=36 mm, Nennspannung AC=400 V, Nennspannung DC=250 V, Nennstrom=10 A, Grösse=D01, Sicherungsart=Sicherungseinsatz, Betriebsklasse=gG / gL
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,30*
€ 0,46*
1 Tag
110
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,30*
€ 0,46*
1 Tag
960
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,35*
€ 0,54*
2 Tage
4241
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,36*
€ 0,56*
Lager 115
260
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,60*
€ 8,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK10
ab € 6,5725*
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK16
ab € 6,38*
Sonstiges
Siemens
5SG76510KK16
ab € 13,365*
Sonstiges
Siemens
5SG76210KK16
ab € 17,85667*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK10
ab € 21,5175*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK16
ab € 21,21*
Sonstiges
Siemens
5SG76610KK16
ab € 26,79*
Sonstiges
Siemens
5SH5010
ab € 0,19*
Sonstiges
Siemens
5SH5410
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.