Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerleuchte AC / DC 230V 100mA Traffic Light 890 IP65 Schraubklemmanschluss Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13366220
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     890.100.00
EAN/GTIN:
     4049787010174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
E27 Sockel
Dauerleuchte, Typ=890.100.00, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Durchmesser Sockel=150 mm, Höhe gesamt=154 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=100 mA, Anschlussart=Schraubklemmanschluss, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC) ABS, Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=Glühlampe, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage Winkelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65, Stromart=AC DC, Series=Traffic Light 890
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
155 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
527 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405423100
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,49*
€ 42,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,41*
€ 42,23*
€ 5,46*
ab € 33,94*
€ 44,04*
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 33,37*
€ 44,86*
€ 3,90*
ab € 34,89*
€ 44,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.25
ab € 5,66*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.36
ab € 86,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.57
ab € 12,92*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.52
ab € 9,77*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.53
ab € 9,78*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.02
ab € 10,31*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.33
ab € 14,23*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.34
ab € 19,75*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.35
ab € 27,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.