Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte 890.100.00 890.100.00 Rot Dauerlicht 12 V/AC, 12 V/DC, 24 V/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63796
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     890.100.00
EAN/GTIN:
     4016138313505
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
E27 Sockel
Signalleuchte für Ampelkombinationen · Hohe Lichtausbeute durch Reflektor · Hohe Schutzart IP65 für Anwendung im Innen- und Außenbereich · Praktischer Befestigungsbügel für eine, zwei oder drei Signalleuchten · Für Tiefgaragen, Toreinfahrten, Waschstraßen, etc.
Hinweise:
Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
154 mm
Typ:
890.100.00
Signal-Typ:
Dauerlicht
Betriebsspannung:
12 + 12 + 24 + 24 + 48 + 48 + 110 + 230 V/AC
Produkt-Art:
Signalleuchte
Leuchtfarbe:
Rot
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 27,39*
€ 37,06*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,31*
€ 39,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,54*
€ 41,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,44*
€ 43,04*
€ 5,46*
ab € 33,92*
€ 43,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.35
ab € 28,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.25
ab € 5,68*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.57
ab € 12,85*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.52
ab € 9,78*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.53
ab € 9,38*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.36
ab € 86,34*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.02
ab € 10,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.33
ab € 11,54*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.34
ab € 19,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.