Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm, 6.3A, 250V, Träge T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13316957
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     021506.3MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm, Typ=021506.3MXP, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=1.5 kA, Durchmesser=5.2 mm, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=6.3 A, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=Keramik, Montageart=Leiterplatte, Konformität mit Normen=CCC Certified CE CSA Certified PES VDE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,0987*
€ 0,1269*
1000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,143*
1 Tag
11896
10
€ 14,99*
ab € 0,918*
€ 2,25*
10
€ 8,95*
ab € 1,08*
€ 2,33*
Lager 115
7112
5
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 2,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0385
ab € 3,63*
Zubehör
Bulgin
FX0462
ab € 3,71*
Zubehör
Bulgin
FX0430/63
ab € 3,85*
Zubehör
Littelfuse
01110501Z
ab € 0,0732*
Zubehör
Littelfuse
05200003Z
ab € 0,959*
Zubehör
Littelfuse
H345121
ab € 3,22*
Zubehör
Littelfuse
H3455LS1H
ab € 2,77*
Zubehör
Littelfuse
65600001009
ab € 0,98*
Zubehör
Littelfuse
64900001039
ab € 0,564*
Zubehör
Littelfuse
01000056Z
ab € 0,149*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,28*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,06*
Zubehör
Littelfuse
01110005MR
ab € 0,0487*
Zubehör
Littelfuse
05200004Z
ab € 0,744*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.