Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatursicherung, 500mA, 125V, 10kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13304847
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0273.500H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Miniatursicherung, Typ=0273.500H, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=10 kA, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=10 kA, Breite=6.35 mm, Höhe=-999, Länge=13.21 mm, Nennspannung (AC)=125 V, Nennspannung (DC)=125 V, Nennstrom=500 mA, Auslöse-Charakteristik=Superflink
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,00*
€ 5,15*
Lager 115
267
€ 5,95*
ab € 4,23*
€ 8,15*
€ 8,95*
ab € 4,69*
€ 9,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.