Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Sicherung, nicht rückstellend 500mA radial 125V ac/dc Verzinntes Kupfer FF ø 6.35mm 8.89mm, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8783251
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0273.500H
EAN/GTIN:
     5059041750882
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 500mA
Anschlussrichtung = radial
Betriebsspannung = 125V ac/dc
Charakteristik = FF
Gehäusematerial = Verzinntes Kupfer
Gehäusedurchmesser = 6.35mm
Gehäusehöhe = 8.89mm
Drahtlänge = 4.32mm
Rastermaß = 2.54mm
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Drahtdurchmesser = 0.64mm

Littelfuse-Sicherungen der Serie MICRO. Die MICRO-Serie von Littelfuse wurde ursprünglich für das US-Raumfahrtprogramm für Zuverlässigkeit in kompakter Bauweise entwickelt. Die Littelfuse-Serie MICRO verfügt über Steckeinheiten oder radiale Anschlussarten und eine vollständige Serie von Nennstromstärken von 0,002 A bis 5 A für eine Vielzahl von Designanforderungen. Leistungsmerkmale: Hohe Abschaltleistung Steckeinheit mit kurzen oder langen Kabeloptionen
Weitere Informationen:
Strom:
500mA
Anschlussrichtung:
radial
Betriebsspannung:
125V ac/dc
Charakteristik:
FF
Gehäusematerial:
Verzinntes Kupfer
Gehäusedurchmesser:
6.35mm
Gehäusehöhe:
8.89mm
Drahtlänge:
4.32mm
Rastermaß:
2.54mm
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Drahtdurchmesser:
0.64mm
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung 500ma, 8783251, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Littelfuse, 0273500H, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,00*
€ 5,15*
2 Tage
267
€ 5,95*
ab € 4,23*
€ 8,15*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,69*
€ 9,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.