Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foto-MOS-Relais PhotoMOS AQV, DIP-6, 1 Schliesser, 60V, 550mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11086795
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Foto-MOS-Relais, Typ=AQV212, Breite=6.4 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=3.9 mm, Lastspannung max.=60 V, Laststrom max.=550 mA, Länge=6.3 mm, Steuerspannung max.=1.5 V, Anschlussart=Radiale Leitungen, Bauform=DIP-6, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Leiterplatte, Konformität mit Normen=BSI UL Listed, Series=PhotoMOS AQV
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1635
€ 14,99*
ab € 2,98*
€ 4,51*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,86*
€ 7,52*
€ 5,90*
ab € 5,03*
€ 11,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.