Bild
Bestellen
Optokoppler 70 V (4 Angebote) Optokoppler, Typ=K847PH, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.6 V, Durchlassstrom (ID) max.=60 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=...
ab € 0,69* pro Stück
ab € 1,63* pro Stück
Broadcom Optokoppler, DIP-6, 4N46-000E (2 Angebote) Optokoppler, 4N46-000E, BROADCOM Der 4N46-000E enthält eine GaAsP-Leuchtdiode, die optisch mit einem Fotodetektor-IC mit hoher Verstärkung gekoppelt ist. Die hervorragende Leistung über die Tempera...
ab € 1,46* pro Stück
Optokoppler DIP-8 (4 Angebote) Optokoppler, Typ=6N136, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.9 V, Durchlassstrom (ID) max.=25 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=-...
ab € 0,37* pro Stück
Broadcom Optokoppler, DIP-8, HCPL2530 (1 Angebot) Optokoppler, HCPL2530, BROADCOM Der HCPL2530 besteht aus einer AlGaAs-LED, die optisch mit einem Hochgeschwindigkeits-Photodetektortransistor gekoppelt ist. Ein separater Anschluss für die Vorspann...
ab € 1,19* pro Stück
BROADCOM 6N137-000E OPTOKOPPLER, LOGIC O/P (2 Angebote) Bauform - Optokoppler: DIP Anzahl der Kanäle: 1 Kanal Produktpalette: - Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Isolationsspannung: 3.75 kV Übertragungsrate: 10 Mbaud SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
ab € 0,63* pro Stück
ab € 3,63* pro Stück
ab € 1,05* pro Stück
ab € 0,566* pro Stück
ab € 1,02* pro 5 Stück
ab € 3.774,48* pro 2.000 Stück
Isocom Optokoppler, DIP-8, PC824H (1 Angebot) Optokoppler, PC824H, SHARP Features * Hohes Stromübertragungsverhältnis * Geringer Eingangsstrombedarf * Interner Basis-Emitter-Widerstand minimiert Ausgangsleckage * Verstärkungs-Bandbreiten-Einst...
ab € 1,24* pro Stück
LITE-ON Optokoppler, DIP-16, LTV-845 (3 Angebote) 4-Kanal-Ausführung. Isolationsspannung: 5000 V, Betriebstemperatur: - 30 bis +100 °C. Technische Merkmale (Typ, CTR-Wert, Gehäuse): LTV-845, 600 bis 7500 %, PDIP16
ab € 0,41* pro Stück
LITE-ON Optokoppler, DIP-4, LTV-8141M (1 Angebot) Optokoppler Typ LITE-ON LTV-8141..., 8241..., 8441. Isolationsspannung: 5000 V, Betriebstemperatur: –30 bis +100 °C. 1-Kanal-Ausführung. Technische Merkmale (Typ, CTR-Wert, Gehäuse): LTV-8141M, 600...
ab € 0,44* pro Stück
LITE-ON Optokoppler, DIP-16, LTV-847 (7 Angebote) Optokoppler, LTV-847, LITE-ON Optokoppler für die Montage mit hoher Dichte Anwendungen * Komputer-Endgeräte * Systemgeräte, Messgeräte * Registrierkassen, Kopierer, Verkaufsautomaten * Elektrische ...
ab € 0,20* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Optokoppler
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.