Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Oszilloskop, 2x 10MHz, 100MSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11071704
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PICOSCOPE 2204A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
PC-Oszilloskop, Typ=PICOSCOPE 2204A, Alternative (Alias)=PicoScope 2204A, Abtastrate=100 MSPS, Anstiegzeit=35 ns, Auflösung vertikal=8 bit, Bandbreite=10 MHz, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Kanäle=2, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=4 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=10 mV/div, Zeitbasis max.=5000 s/div, Zeitbasis min.=10 ns, Garantie=5 Jahre, Stromversorgung=USB, Serien=2000 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
62 mm
Nettogewicht:
573 g
Tiefe:
305 mm
Bruttogewicht:
588 g
Breite:
188 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, PC-Oszilloskop
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
202
Frei Haus
ab € 110,54*
€ 137,09*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 113,82*
€ 141,77*
Frei Haus
ab € 123,71*
€ 155,77*
Lager 115
Frei Haus
ab € 126,78*
€ 155,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,84*
€ 175,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pico Technology
PICOSCOPE 2205A
ab € 175,52*
Zubehör
Multicomp
17025.079
ab € 3,70*
Zubehör
Pico Technology
KA045
ab € 2,569*
Zubehör
Pico Technology
TA041
ab € 302,22*
Zubehör
Pico Technology
TA043
ab € 524,25*
Zubehör
Pico Technology
TA044
ab € 732,66*
Zubehör
Pico Technology
TA057
ab € 301,99*
Zubehör
Pico Technology
TA136 LOGIC CABLE
ab € 14,38*
Zubehör
Pico Technology
TA167ÿÿ
ab € 213,92*
Zubehör
Pico Technology
TA189 30A CURRENT PROBE
ab € 364,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.