Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pico Technology TA TA044 Tastkopf Aktiv 1:100, 1:1000 70MHz 5kV BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8986750
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf differential
tastkopf
Prüfsonden Typ = Activ, Differential
Dämpfung = 1:100, 1:1000
Bandbreite = 70MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = 5kV
Steckertyp = BNC
Modellnummer = TA044
Anzahl der Tastköpfe = 2
Messkategorie = CAT, CAT I
Serie = TA
Sicherheitskategorie = 2500 V, CAT I 7000V
Anstiegszeit = 5ns

Oszilloskoptastkopf Pico TechnologyDie Pico Technology TA044 Oszilloskoptastkopf ist eine aktive Differenzialsonde, geeignet für Hochspannungs-Gleichtaktspannungsmessanwendungen bis ±7000 V. Er kann mit einer Signalgeschwindigkeit von bis zu 70 Hz verwendet werden. Diese Differenzialsonde erweitert die Funktionalität von Standard-Oszilloskopen mit einseitigem Eingang, um eine sichere und genaue Methode zur Durchführung von Hochspannungs-Differenzmessungen zu ermöglichen.Eigenschaften und VorteileBandbreite ist DC bis 70 MHz (-3 dB) Das Dämpfungsverhältnis beträgt 100:1/1000:1 Genauigkeit beträgt ±2 % Die Eingangsimpedanz beträgt 10 MOhm ll10pF auf jeder Seite zur Erde Der Differenzialbereich beträgt (100:1) ±700 V (DC + Peak AC) oder 700 V eff Die maximale Differenz beträgt (1000:1) ±7000 V (DC + Peak AC) oder 5000 V eff Gleichtaktbereich: ±7000 V (DC + Peak AC) oder 2500 V eff (100:1 und 1000:1) Absolute maximale Spannung beträgt ±7000 V (DC + Peak AC) oder 2500 V eff (100:1 und 1000:1) Die absolute maximale Spannung beträgt (Differenzialmodus) ±7000 V (DC + Peak AC) oder 5000 V eff (100:1 und 1000:1) Die Schwingung beträgt ±7 V in 50 kOhm Last Offset (typisch) beträgt< ±5 mV Rauschen (typisch) ist 0,9 mVRMS Die Quellimpedanz beträgt (typisch) 50 Ohm CMRR (typisch) ist 80 dB bei 6 Hz und 50 dB bei 1 MHz Umgebungstemperaturbereich zwischen -10 °C und 40 °C. Anforderung an die Stromversorgung: 4 x AA-Zelle oder 6 V dc / 200 mA Netzadapter oder geregelter 9 V dc / 120 mA NetzadapterAnwendungenSichere Messung im Stromkreis Erfassung von symmetrischen Differenzialsignalen mit niedriger Geschwindigkeit in seriellen Kommunikationsbussen Transienten in Schaltnetzteilen, Wechselrichtern und Motorantrieben, elektronischen Vorschaltgeräten und CRT-Displays Signale im MilliV-Bereich von Sensoren und anderen MessgerätenZertifizierungenIEC-1010.2-031 CAT I-zertifiziert Verschmutzungsgrad 2-zertifiziert
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Activ, Differential
Dämpfung:
1:100, 1:1000
Bandbreite:
70MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
5kV
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
TA044
Anzahl der Tastköpfe:
2
Messkategorie:
CAT, CAT I
Serie:
TA
Sicherheitskategorie:
2500 V, CAT I 7000V
Anstiegszeit:
5ns
Weitere Suchbegriffe: tastkopf pico, 8986750, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Pico Technology, TA044, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 769,81*
€ 866,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 825,04*
€ 941,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,66*
€ 1.120,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,28*
€ 1.082,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,16*
€ 1.048,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,18*
€ 995,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,04*
€ 981,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
17026H76.079.GPB
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.