Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PicoScope 2204A | USB-Oszilloskop, DSO, 2-Kanal, 10 MHz (PP906)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PicoScope 2204A | USB-Oszilloskop, DSO, 2-Kanal, 10 MHz (PP906)
PicoScope 2204A | USB-Oszilloskop, DSO, 2-Kanal, 10 MHz (PP906)
PicoScope 2204A | USB-Oszilloskop, DSO, 2-Kanal, 10 MHz (PP906)
PicoScope 2204A | USB-Oszilloskop, DSO, 2-Kanal, 10 MHz (PP906)
PicoScope 2204A | USB-Oszilloskop, DSO, 2-Kanal, 10 MHz (PP906)
PicoScope 2204A | USB-Oszilloskop, DSO, 2-Kanal, 10 MHz (PP906)
Artikel-Nr.:
     269-PP906
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PP906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop

Pico PP906 | 2-Kanal USB Oszilloskop 2204A mit 10 MHz Bandbreite und eingebautem Arbiträrgenerator.


Die ultrakompakten Oszilloskope der PicoScope 2200-Serie von Pico Technology sind gerade einmal so groß wie ein Reisepass und lediglich 19 mm dick.

Diese per USB-Stromversorgung betriebenen PC-Oszilloskope und einem Arbiträr-Funktionsgenerator für anwenderdefinierte Wellenformen sind 80 % kleiner als die üblichen PicoScopes. Sie eignen sich damit perfekt für den Einsatz unterwegs und passen in jede Laptoptasche, während sie alle Funktionen und die Leistung von traditionellen Tisch-Oszilloskopen bieten.

Die technischen Daten umfassen eine Abtastrate von 100 MS/s, einen einstellbaren Analog-Offset über den gesamten Eingangsbereich hinweg und ein schnelles USB-Streaming mit bis zu 1 MS/s zur Erfassung von Wellenformen mit bis zu 100 Millionen Abtastungen. Die integrierte Signalquelle kann als Standard-Signalgenerator (Sinus, Rechteck, Dreieck und andere Signale) mit programmierbarem Sweep-Modus oder als voll funktionaler Arbiträr-Generator für anwenderdefinierte Wellenformen verwendet werden.


Ausstattung und Highlights
  • 2 Kanäle
  • 10 MHz Bandbreite
  • 8 kS Speichertiefe
  • Abtastrate: 100 MS/s
  • Vertikal-Auflösung: 8 bit
  • Verbesserte vertikale Auflösung 12 Bit in PicoScope-Software
  • Spannungsbereiche: ± 50mV bis ± 20 Volt in 9 Bereichen
  • Vertikale Auflösung: 10mV/Div bis 4V/Div (10 vert. Div.)
  • Eingangsimpedanz: 1 MOhm ± 1% (parallel zu 14pF ± 1pF)
  • Erweiterte digitale Triggerung
  • Eingebauter Funktionsgenerator: DC bis 100 kHz
  • Eingebauter Arbiträrgenerator: 12 Bit / 2 MS/s
  • Eingebauter FFT-Spektrumanalysator: DC bis 10 MHz
  • Segmentierten Speicher für bis zu 48.000 Abtastungen
  • Kompaktes ergonomisches Design mit frontseitigen Eingängen
  • Stromversorgung über USB-Anschluss
  • PC-Verbindung USB 2.0 (Kompatibel mit USB 1.1 /3.0)
  • Abmessungen: B 92 x H 19 x T 142 mm
  • Gewicht: < 0,2 kg
  • 5 Jahre Garantie

Lieferumfang
  • PicoScope PC-Oszilloskop
  • 2 passende Tastköpfe x1/x10
  • USB Kabel
  • Kurzübersicht
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop 2-kanal, arbiträrgenerator, pico oszilloskop, PC Oszilloskop, USB-Oszilloskop, USB-Scope, Keysight, Pico, USB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
3
Frei Haus
ab € 113,62*
€ 142,26*
1 Tag
232
Frei Haus
ab € 117,05*
€ 145,56*
2 Tage
48
Frei Haus
ab € 127,27*
€ 158,16*
Frei Haus
ab € 124,77*
€ 159,75*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pico Technology
PICOSCOPE 2205A
ab € 187,73*
Zubehör
Multicomp
17025.079
ab € 3,37*
Zubehör
Pico Technology
KA403
ab € 225,40*
Zubehör
Pico Technology
KA710
ab € 66,71*
Zubehör
Pico Technology
KA045
ab € 25,53*
Zubehör
Pico Technology
KA044
ab € 14,76*
Zubehör
Pico Technology
TA041
ab € 316,96*
Zubehör
Pico Technology
TA043
ab € 553,66*
Zubehör
Pico Technology
TA044
ab € 769,03*
Zubehör
Pico Technology
TA057
ab € 317,13*
Zubehör
Pico Technology
TA189
ab € 376,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.