Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY PP906 OSZILLOSKOP, PC, 10MHZ, MIT ARBITRÄRGEN.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2365425
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PP906
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 8kpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 35 ns
  • Bandbreite: 10 MHz
  • Produktpalette: PicoScope 2000 Series
  • Abtastrate: 100 MS/s
  • Lieferumfang des Kits: PicoScope 2204A, ein passiver 100Mhz-Tastkopf TA375 pro Kanal (1:1, 10:1, umschaltbar), BNC, USB 2.0-Kabel TA207, 1.2m, Twin-Pack TA208, Kurzanleitung
  • Oszilloskopkanäle: 2 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: USB
  • Herstellergewährleistung: 5 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: oszilloskop 2-kanal, arbiträrgenerator, pico oszilloskop, Messtechnik, Oszilloskope, PC-basierte, PICO TECHNOLOGY, PP906, 2365425, 236-5425
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 114,02*
    € 141,81*
    Lager 139
    237
    Frei Haus
    ab € 116,68*
    € 145,10*
    1 Tag
    46
    Frei Haus
    ab € 126,71*
    € 157,49*
    Frei Haus
    ab € 124,27*
    € 159,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 145,10*
    € 172,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 143,93*
    € 171,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 135,48*
    € 161,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 127,32*
    € 151,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 116,68*
    € 138,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pico Technology
    PICOSCOPE 2205A
    ab € 187,44*
    Zubehör
    Multicomp
    17025.079
    ab € 3,37*
    Zubehör
    Pico Technology
    KA403
    ab € 226,51*
    Zubehör
    Pico Technology
    KA710
    ab € 66,33*
    Zubehör
    Pico Technology
    KA045
    ab € 25,53*
    Zubehör
    Pico Technology
    KA044
    ab € 14,75*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA041
    ab € 317,21*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA043
    ab € 556,15*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA044
    ab € 773,66*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA057
    ab € 317,76*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA189
    ab € 377,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.