Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2204A PC Oszilloskop 2-Kanal Analog Analog 10MHz CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7933654
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PICOSCOPE 2204A
EAN/GTIN:
     4016138858327
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Bandbreite = 10MHz
Oszilloskop Typ = PC basiert
Serie = PicoScope 2000
Stromversorgung = USB
Vertikalempfindlichkeit min. = 10mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 4V/div
Zeitbasis min. = 10ns/div
Zufalls-Abtastrate = 50 MS/s
Aufzeichnungslänge = 128M points
Anstiegszeit = 35ns

EN 61010-1: 2010. Die mitgelieferte Software umfasst PicoScope 6, Windows- und Linux-SDK, Beispielprogramme in C, Visual Basic, Excel-VBA, LabVIEW. Die Systemanforderungen für die Software PicoScope sind Microsoft Windows XP (SP3), Windows Vista, Windows 7 oder Windows 8 (nicht Windows RT). 32 bit oder 64 bit. PC-Oszilloskope mit USB-Schnittstelle, Serie PicoScope 2200A. Die PC-Oszilloskope der Serie PicoScope 2200A sind kleine, leichte, moderne Alternativen zu Tischgeräten. Bei Verwendung auf dem Tisch nehmen sie wenig Platz ein und können direkt neben dem zu prüfenden Stromkreis platziert werden. Bei Verwendung unterwegs können sie einfach in einer Tasche oder Laptoptasche untergebracht werden. Zu den Anwendungen gehören Design, Prüfung, Ausbildung, Service, Überwachung, Fehlersuche und Reparatur. Pico liefert regelmäßig neue Funktionalität über kostenlose Software-Upgrades, die auf der Basis von Kundenrückmeldungen optimiert werden. Die Software PicoScope 6 von Pico (im Lieferumfang enthalten) ermöglicht die Integration von hochwertigen Funktionen wie serielle Decodierung und Maskengrenzprüfung als Standard. Der USB-Anschluss ermöglicht das Drucken, Kopieren, Speichern und Versenden von Felddaten per E-Mail. Die Hochgeschwindigkeits-USB-Schnittstelle bietet eine schnelle Datenübertragung, und dank der Stromversorgung per USB muss kein sperriges externes Netzteil mitgeführt werden. Eigenschaften und Vorteile. Die Leistungsfähigkeit eines Tischgeräts in einem Taschen-Oszilloskop Einfache, preiswerte Lösung 2 Kanäle Schnelle Echtzeit-Abtastraten ETS-Modus (Equivalent-time sampling) Integrierter Arbiträrsignalgenerator Erweiterte digitale Trigger Anzeigemodi mit Nachleuchten Anschluss und Stromversorgung über USB Kostenlose Software-Upgrades Maskengrenzprüfung Serielles Bus-Dekodieren
Weitere Informationen:
Bandbreite:
10MHz
Oszilloskop Typ:
PC basiert
Serie:
PicoScope 2000
Stromversorgung:
USB
Vertikalempfindlichkeit min.:
10mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
4V/div
Zeitbasis min.:
10ns/div
Zufalls-Abtastrate:
50 MS/s
Aufzeichnungslänge:
128M points
Anstiegszeit:
35ns
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop 2-kanal, arbiträrgenerator, pico oszilloskop, 7933654, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Pico Technology, PICOSCOPE2204A, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 114,01*
€ 141,59*
2 Tage
227
Frei Haus
ab € 117,39*
€ 144,88*
2 Tage
52
Frei Haus
ab € 126,63*
€ 157,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 124,13*
€ 158,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,56*
€ 176,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,05*
€ 159,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pico Technology
PICOSCOPE 2205A
ab € 187,94*
Zubehör
Multicomp
17025.079
ab € 3,38*
Zubehör
Pico Technology
KA403
ab € 225,17*
Zubehör
Pico Technology
KA710
ab € 66,76*
Zubehör
Pico Technology
KA045
ab € 25,56*
Zubehör
Pico Technology
KA044
ab € 14,75*
Zubehör
Pico Technology
TA041
ab € 318,08*
Zubehör
Pico Technology
TA043
ab € 555,75*
Zubehör
Pico Technology
TA044
ab € 769,81*
Zubehör
Pico Technology
TA057
ab € 317,53*
Zubehör
Pico Technology
TA189
ab € 377,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.