Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogausgangsklemme 4AO 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11050708
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-559
EAN/GTIN:
     4045454490447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
EIB-Analogausgang
KNX-Analogausgang
Analogausgangsklemme, Typ=750-559, Analoge Ausgänge=4, Analoge Eingänge=-888, Anzahl der Relaisausgänge=-888, Anzahl der SSR-Ausgänge=-888, Anzahl der Transistorausgänge=-888, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=12 mm, Digitale Eingänge=-888, Höhe=64 mm, Tiefe=100 mm, Anschlussart=Käfigklemme, Ausgangstyp=Spannung, Geeignet für=-999, Modulausführung=Analogausgangsmodul, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE ABS BV DNV GL KR LR NKK PRS RINA UL Listed ANSI/ISA EN, Serien=WAGO 750 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
65,800 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
65,8 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909189
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 165,00*
€ 183,05*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 167,53*
€ 185,76*
€ 5,95*
ab € 170,13*
€ 188,52*
Frei Haus
ab € 186,56*
€ 207,41*
Lager 115
Frei Haus
ab € 188,82*
€ 219,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,98*
€ 261,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,47*
€ 257,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,50*
€ 240,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,30*
€ 240,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,82*
€ 224,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-106
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
ab € 146,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-012
ab € 44,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-825
ab € 283,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-835
ab € 311,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.