Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldbuskoppler CANopen, 5-poliger Stiftanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11050470
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-347
EAN/GTIN:
     4045454406820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Feldbuskoppler, Typ=750-347, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=51 mm, Höhe=65 mm, Länge=100 mm, Anschlussart=Käfigklemme, Art der Kommunikationsschnittstelle=CANOpen, 5-poliger Steckverbinder, Aufnahmeschaft=Feldbuskoppler, Geeignet für=-999, Material Zubehör=Polycarbonat Polyamid, Schutzart=IP20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
58 mm
Nettogewicht:
140,500 g
Tiefe:
106 mm
Bruttogewicht:
140,5 g
Breite:
78 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909189
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 169,52*
€ 185,41*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,51*
€ 190,79*
€ 5,95*
ab € 178,36*
€ 193,63*
Frei Haus
ab € 193,55*
€ 211,63*
Lager 115
Frei Haus
ab € 209,28*
€ 240,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,32*
€ 285,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,16*
€ 283,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,84*
€ 265,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,39*
€ 264,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
ab € 146,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-012
ab € 44,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-825
ab € 283,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-835
ab € 308,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-836
ab € 374,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.