Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldbuskoppler PROFIBUS DP, D-Sub


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11050458
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-333
EAN/GTIN:
     4045454526856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Feldbuskoppler, Typ=750-333, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=51 mm, Höhe=65 mm, Länge=100 mm, Anschlussart=Käfigklemme, Art der Kommunikationsschnittstelle=PROFIBUS-DP, D-Sub, Aufnahmeschaft=Feldbuskoppler, Geeignet für=-999, Material Zubehör=Polycarbonat Polyamid, Schutzart=IP20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
56 mm
Nettogewicht:
209 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
209 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909189
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,52*
€ 250,99*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 238,37*
€ 255,07*
4 Tage
174
€ 6,40*
ab € 238,61*
€ 256,28*
€ 5,95*
ab € 262,56*
€ 282,66*
Lager 115
Frei Haus
ab € 328,94*
€ 353,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,24*
€ 420,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,62*
€ 418,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,82*
€ 413,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,02*
€ 408,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,94*
€ 391,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-600
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-670
ab € 193,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.