Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkabel Messing 1m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11045136
Herst.-Nr.:
     SML 100/1 ROT / RED
EAN/GTIN:
     4250260225101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker rot 1m
Laborkabel, Typ=SML 100/1 ROT / RED, Alternative (Alias)=973 388-101, Gesamtlänge=1.12 m, Leitungslänge=1 m, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=16 A, Querschnitt=1 mm², Farbe Messleitung=Rot, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=Silikon, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, Kontaktmaterial=Messing, Sicherheitskategorie=CAT I
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
112 mm
Bruttogewicht:
38 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,40*
€ 12,31*
1 Tag
27
€ 14,99*
ab € 7,38*
€ 12,32*
Lager 115
17
€ 5,95*
ab € 7,54*
€ 13,11*
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,58*
7 Tage
61
€ 6,99*
ab € 13,32*
€ 18,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 0,48*
Zubehör
Hirschmann
973600100
ab € 1,10*
Zubehör
Hirschmann
973600101
ab € 1,10*
Zubehör
Hirschmann
930584100
ab € 1,40*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,04*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,41*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930584101
ab € 1,12*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 103,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.