Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann SML 100/1 Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.00m Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKS
SKS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056905
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     973388101
EAN/GTIN:
     4250260225101
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker rot 1m
SKS Hirschmann SML 100/1 Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.00m Rot 1St.

Hochflexible, doppelt isolierte Silikon-Messleitung, beidseitig gerader 4 mm Stecker (BUELA), 100 cm

Silikonmessleitung, beidseitig 4 mm Stecker mit Käfigfeder. Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, lötkolbenbeständig, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.

Hochflexible, doppelt isolierte Leitung, lötkolbenbeständig. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.

Herstellerfarbe: Rot
Leitungs-Querschnitt: 1 mm²
Ø/Stecker-Typ: 4 mm System
Temperaturbereich: -15 bis +70 °C
Nennstrom: 16 A
Kontaktmaterial: Ni
Material: Silikon
Anschluss A: Lamellenstecker 4 mm
Kategorie: Messleitung
Kabellänge: 1.00 m
Messkategorie: CAT I
Anschluss B: Lamellenstecker 4 mm
Nennspannung: 30 + 60 V/DC
Farbe: rot
Höhe: 11 mm
Produkt-Art: Messleitung
Breite: 11 mm
Typ: SML 100/1
Hersteller-Nr.: 973388101
EAN: 4250260225101
4.6 m Kabel

Lieferumfang: 1 x Silikon-Messleitung

Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel, 4250260225101, SKS Hirschmann, 973388101, SML 100/1, Anschlusskabel, Messleitung mit Bananenstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,40*
€ 12,26*
1 Tag
27
€ 14,99*
ab € 7,38*
€ 12,28*
1 Tag
17
€ 5,95*
ab € 7,54*
€ 13,06*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,53*
Lager 1039
53
€ 6,99*
ab € 13,27*
€ 18,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 0,48*
Zubehör
Hirschmann
973600100
ab € 1,20*
Zubehör
Hirschmann
973600101
ab € 1,19*
Zubehör
Hirschmann
930584100
ab € 1,29*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,04*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,47*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930584101
ab € 1,12*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 103,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.