Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Heissluftgebläse 100L/min Keramik 350W 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11039856
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     HL STICK, DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Kompakt-Heissluftgebläse, Typ=HL STICK, DE, Ausgangsleistung=350 W, Betriebstemperatur, max.=500 °C, Gewicht=600 g, Luftstrom max.=100 L/min, Versorgungsspannung max.=230 V, Versorgungsspannung min.=220 V, Heizelement=Keramik, Steckertyp=CEE 7/7 Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
80 mm
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
748 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8467298500
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, Hot-Air Blower
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,94*
€ 52,99*
1 Tag
163
Frei Haus
ab € 42,09*
€ 53,00*
1 Tag
16
€ 5,50*
ab € 46,66*
€ 57,29*
3 Tage
11
€ 5,99*
ab € 47,35*
€ 58,67*
Lager 115
15
Frei Haus
ab € 55,38*
€ 68,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
70542
ab € 53,56*
Ähnlich
Steinel
110021233
ab € 76,41*
Ähnlich
Steinel
007386
ab € 100,34*
Ähnlich
Steinel
110021184
ab € 31,17*
Ähnlich
Steinel
110021263
ab € 49,26*
Ähnlich
Steinel
70387
ab € 85,49*
Ähnlich
Steinel
351809
ab € 308,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.