Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11036397 Herst.-Nr.: DREMEL 910 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Klebepistole, Typ=DREMEL 910, Heizdauer=5 min, Nennspannung=240 VAC, Schmelztemperatur=165 °C, Für den Einsatz mit=7 mm Klebestick Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 265 mm | Nettogewicht: | 381 g | Tiefe: | 160 mm | Bruttogewicht: | 381 g | Breite: | 60 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8543709099 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 23,00* | ab € 12,15* | € 16,20* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,20* | € 16,25* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,21* | € 16,69* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,67* | € 16,83* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 33,17* | € 44,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|