Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor Schutzhandschuh 1260, Kategorie II, natur, 240mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-99309
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1260
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
teXXor Schutzhandschuh 1260, Kategorie II, natur, 240mm, Größe 9

teXXor Schutzhandschuh 1260, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 2122, hohe Flexibilität, angenehmes Tragegefühl, universell einsetzbar bei leichten Arbeiten, Farbe: natur,Material: Ziegen-/Schafsnappa-Vollleder, ungefüttert, Länge: ca. 240 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material außen:
Leder
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
1260
ab € 3,85*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
1260
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.