Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh Cygnoflex 20, Kat.II, EN 388, Baumwolle/Nitril, gelb, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-89688
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_89688
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh Cygnoflex 20, Kat.II, EN 388, Baumwolle/Nitril, gelb, Größe 8

Schutzhandschuh Cygnoflex 20, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4112, mit Strickbund,Farbe: gelb, Material außen: Baumwolle, Nitrilteilbeschichtung auf Handrücken, Größe: 8
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
8
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_89690
ab € 3,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_89689
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.