Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER Kleingebindewanne KGW 1, 20l, verzinkt, 940x60x370mm, 12kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-87028
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KGW 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
BAUER Kleingebindewanne KGW 1,20l, verzinkt, 940x60x370mm, 12kg

BAUER Kleingebindewanne KGW 1,für die Lagerung von Kleingebinden am Arbeitsplatz, Material: Stahl, verzinkt, Format: 940 x 60 x 370 mm, Auffangvolumen: 20 Liter, Gewicht: 12 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, auffangwanne 20 l stahl, auffang wanne, auffang-wanne 20l, Auffangwannen, Gefahrguttonnen, Industriefass, Wanne
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,57*
€ 104,60*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,46*
€ 105,05*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,83*
€ 105,68*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,87*
€ 107,90*
Lager 114
Frei Haus
ab € 169,61*
€ 200,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,60*
€ 238,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,91*
€ 236,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,34*
€ 214,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,61*
€ 201,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
LOCHBLECH VERZ. FÜR KGW 1
ab € 72,88*
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,52*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,16*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 133,18*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 879,00*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,41*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,01*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,62*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,16*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,41*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 83,78*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,93*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 105,34*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 224,13*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.