Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER Stahl-Auffangwanne, für 2 Fässer á 60 l, verzinkt, 800x500x290mm, 36kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-87008
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-1/M VERZ.
EAN/GTIN:
     k.A.
TÜV
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
BAUER Stahl-Auffangwanne, für 2 Fässer á 60 l, verzinkt, 800x500x290mm, 36kg

BAUER Stahl-Auffangwanne, gemäß EN ISO 1461, für 2 Fässer à 60 Liter, für das sichere, vorschriftsmäßige Lagern und Abfüllen von Fässern mit wassergefährdenden Stoffen und Kleingebinden, stabile Konstruktion mit Stützfüßen, Material: verzinktes Stahlblech mit verzinktem Gitterrost, Auffangvolumen: 61 Liter, Format: 800 x 500 x 290 mm, Gewicht: ca. 36 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Auffangwannen, Gefahrguttonnen, Industriefass, Wange
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,58*
€ 226,62*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,64*
€ 227,68*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,41*
€ 231,85*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,40*
€ 234,61*
Lager 114
Frei Haus
ab € 391,87*
€ 442,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,63*
€ 526,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,12*
€ 517,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,18*
€ 495,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,89*
€ 486,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,87*
€ 466,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,07*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,76*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,76*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 878,68*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,76*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,98*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,37*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,61*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,63*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 82,56*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,86*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 107,28*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 223,96*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,72*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 229,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.