Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Schnittschutzhandschuh Hyflex® 11-725, Kat.II, weiß, 245mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-682010
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-725
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Schnittschutzhandschuh Hyflex® 11-725, Kat.II, weiß, 245mm, Größe 10

Ansell Schnittschutzhandschuh Hyflex® 11-725, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4342B, mit Strickbund, für Arbeiten in trockenen und leicht öligen Bereichen, gute Schnittschutzleistung, für eine sichere, kontrollierte Handhabung und Montage von scharfkantigen Komponenten, ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit und Passform, exzellente Griffsicherheit, Farbe: weiß, Material: HPPE/Lycra mit PU-Beschichtung, Innenhandbeschichtung, Länge: ca. 245 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
6,0
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,44*
€ 23,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,14*
€ 22,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,09*
€ 21,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,35*
€ 20,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,98*
€ 20,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,77*
€ 16,39
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
11-725
ab € 13,78*
Sonstiges
Ansell
11-725
ab € 13,76*
Sonstiges
Ansell
11-725
ab € 13,77*
Sonstiges
Ansell
11-725
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.