Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Vollsichtbrille ultrasonic 9302.245, orange/grau, PC-Scheibe, excellence, 80g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-65029
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9302245
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
uvex Vollsichtbrille ultrasonic 9302.245,Kat.II,orange/grau,PC,excellence,80g

uvex Vollsichtbrille ultrasonic 9302.245, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzstufe 2C-1,2 gemäß EN 170, mit verstellbarem Kopfband, ideal für Korrektionsbrillenträger durch breiten Einstieg und großvolumigen Brillenkörper, Panoramascheibe mit 180° Gesichtsfeld, mechanische Festigkeit 120 m/s (F), Belüftungssystem, problemloser Scheibenwechsel, Farbe Fassung: grau/orange, Kopfband: orange/grau, Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat-Scheibe, mit supravision excellence-Beschichtung, Gewicht: ca. 80 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Vollsichtbrille
Marke:
uvex
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 9,12*
€ 14,34*
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 11,00*
€ 14,76*
1 Tag
16
4
€ 7,90*
ab € 11,07*
€ 14,87*
1 Tag
34
1
€ 5,50*
ab € 11,09*
€ 15,23*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 22,06*
€ 28,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,06* pro Paket)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
9302255
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.