Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Schnittschutzhandschuh MaxiCut® 58-917, Kategorie II, blau, 220mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-638009
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2700
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG® Schnittschutzhandschuh MaxiCut® 58-917, Kategorie II, blau, 220mm, Größe 9

ATG® Schnittschutzhandschuh MaxiCut® 58-917, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3442C,für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen, nahtlos gestrickt, Strickbund, ohne Beschichtung, hohe Schnittfestigkeit, atmungsaktiv, hautfreundlich, waschbar bis 40°C, Farbe: blau, Material: Nylon/Glasfaser/UHMWPE/Spandex-Mischgewebe, Länge: ca. 220 mm, Größe: 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,48*
€ 16,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,10*
€ 15,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,51*
€ 14,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2700
ab € 9,29*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2700
ab € 9,30*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2700
ab € 9,29*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2700
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.