Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Handschuh Krytech 586, Kategorie II, blau, Polyurethan, 270mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-63310
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3245425864104
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
MAPA Handschuh Krytech 586, Kategorie II, blau, Polyurethan, 270mm, Größe 10

MAPA Schnittschutz-Handschuh Krytech 586, Kategorie II, Schnittschutz Level D, gemäßEN 388 Level 4X43D, ISO 13997: 18.6 N, für Wartungsarbeiten mit Schnittrisiko, für Montage feiner Bleche und scharfkantigen Teilen, hohe Schnittfestigkeit, hervorragendeFingerfertigkeit, Strickbündchen, Farbe: blau, Material: Polyurethan, Handrücken unbeschichtet, Länge: ca. 270 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 13997 | EN 388
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
MAPA
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
80
12
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 8,46*
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 10,07*
20 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 10,49*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,06*
€ 11,23*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 11,96*
€ 15,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,86*
€ 18,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,58*
€ 18,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,02*
€ 17,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,42*
€ 17,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245425864111
ab € 6,83*
Sonstiges
Mapa
3245425864180
ab € 6,82*
Sonstiges
Mapa
3245425864197
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.