Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Schnittschutzhandschuh 6330, Kategorie II, grau, Spezialfaser, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-612008
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6330
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS Schnittschutzhandschuh 6330, Kategorie II, grau, Spezialfaser, Größe 8

NITRAS Schnittschutzhandschuh 6330, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4342C, EN 420, EN 16350, mit Strickbund, antistatisch, touchscreenfähig, Farbe: grau, Material: Spezialfaser-Carbon-Strick, PU-teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Größe: 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,21*
€ 8,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nitras
6330
ab € 5,28*
Sonstiges
Nitras
6330
ab € 5,27*
Sonstiges
Nitras
6330
ab € 5,28*
Sonstiges
Nitras
6330
ab € 5,28*
Sonstiges
Nitras
6330
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.