Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Schutzhandschuh HyFlex® 11-818, Kategorie II, blau, 230mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-61009
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-818 FORTIX
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Schutzhandschuh HyFlex® 11-818, Kategorie II, blau, 230mm, Größe 9

Ansell Schutzhandschuh HyFlex® 11-818, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4121, gute mechanische Belastbarkeit, sehr hohes Tastempfinden und gute Griffigkeit für komplexe Feinarbeit, atmungsaktiv, Farbe: blau, Material: Spandex/Nylon mit Nitrilschaumbeschichtung, Länge: ca. 230 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material innen:
Nylon
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
9,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,27*
€ 9,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
11-818 FORTIX
ab € 5,50*
Sonstiges
Ansell
11-818 FORTIX
ab € 5,51*
Sonstiges
Ansell
11-818 FORTIX
ab € 5,49*
Sonstiges
Ansell
11-818 FORTIX
ab € 5,51*
Sonstiges
Ansell
11-818 FORTIX
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.