Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Schutzanzug ProSafe® 2, Kategorie III, Typ 5B/6B, weiß, Größe L, 25/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-58402
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     PS2
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Einweg-Schutzanzug ProSafe® 2, Kategorie III, Typ 5B/6B, weiß, Größe L, 25/VE

Einweg-Schutzanzug ProSafe® 2, Kategorie III, Typ 5B/6B, gemäß EN 1073-1, EN 13034, EN 1149-1, EN 13982-1, EN 369, geeignet für Reinraum-ISO Klasse 7 gemäß DIN EN ISO 14644-1, antistatisch, Schutz gegen Partikel, Stäube, Fasern und Chemikalienspritzer, atmungsaktiv, fusselarm, dehnbar, 3-teilige Kapuze, Reißverschluss mit Abdeckung, elastische Arm-, und Beinbündchen, Gummizug in Taille und Kapuze, Farbe: weiß, Material: mikroporöses Filmlaminat auf Polypropylen, Größe: L, 1 Verpackungseinheit = 25 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Farbe Bekleidung:
Weiß
Funktion Bekleidung:
Einweg
Gewicht:
< 500g
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1343
pro Stück
€ 25,00*
ab € 2,96*
€ 4,54*
Lager 114
pro Paket
Frei Haus
ab € 257,03*
€ 314,28*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 314,28*
€ 373,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 285,42*
€ 339,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 275,53*
€ 327,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 269,13*
€ 320,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 262,15*
€ 311,96
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 257,03*
€ 305,87
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 10,2812* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DS SafetyWear
PS2B
ab € 3,56*
Sonstiges
DS SafetyWear
PS2B
ab € 258,98*
Sonstiges
DS SafetyWear
PS2B
ab € 256,79*
Sonstiges
DS SafetyWear
PS2B
ab € 256,61*
Sonstiges
DS SafetyWear
PS2
ab € 258,80*
Sonstiges
DS SafetyWear
PS2
ab € 259,11*
Sonstiges
DS SafetyWear
PS2
ab € 258,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.