Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Schutzanzug ProSafe® 2, Kategorie III, Typ 5B/6B, weiß, Größe XL, 25/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-58403
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     PS2
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Einweg-Schutzanzug ProSafe® 2, Kategorie III, Typ 5B/6B, weiß, Größe XL, 25/VE

Einweg-Schutzanzug ProSafe® 2, Kategorie III, Typ 5B/6B, gemäß EN 1073-1, EN 13034, EN 1149-1, EN 13982-1, EN 369, geeignet für Reinraum-ISO Klasse 7 gemäß DIN EN ISO 14644-1, antistatisch, Schutz gegen Partikel, Stäube, Fasern und Chemikalienspritzer, atmungsaktiv, fusselarm, dehnbar, 3-teilige Kapuze, Reißverschluss mit Abdeckung, elastische Arm-, und Beinbündchen, Gummizug in Taille und Kapuze, Farbe: weiß, Material: mikroporöses Filmlaminat auf Polypropylen, Größe: XL, 1 Verpackungseinheit = 25 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Farbe Bekleidung:
Weiß
Funktion Bekleidung:
Einweg
Gewicht:
< 500g
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug weiß, einmalanzug, einwegoverall kategorie 3, Schutzausrüstungen, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einweg-Schutzoveralls, Einmaloveralls, Einwegschutz-Overalls
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 10,2752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 309,81*
€ 368,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 307,02*
€ 365,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 290,60*
€ 345,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 283,98*
€ 337,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 256,88*
€ 305,69
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DS SafetyWear
PS2B
ab € 3,02*
Sonstiges
DS SafetyWear
PS2B
ab € 258,33*
Sonstiges
DS SafetyWear
PS2B
ab € 258,01*
Sonstiges
DS SafetyWear
PS2B
ab € 257,61*
Sonstiges
DS SafetyWear
PS2
ab € 3,02*
Sonstiges
DS SafetyWear
PS2
ab € 259,01*
Sonstiges
DS SafetyWear
PS2
ab € 257,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.