Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEIZ Schnittschutzhandschuh BlueTec® DYNAFORCE D, Kat.II, blau, 240mm, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-56377
Hersteller:
     SEIZ
Herst.-Nr.:
     998877
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
SEIZ Schnittschutzhandschuh BlueTec® DYNAFORCE D, Kat.II, blau, 240mm, Größe 7

SEIZ Schnittschutzhandschuh BlueTec® DYNAFORCE D, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4X43D, Schnittschutz-Level D gemäß EN 13997, eignet sich sehr gut für das Handling öliger Teile und scharfkantiger Teile, ergonomische Passform, hoher Tragekomfort, ölbeständige, flüssigkeitsdichte und atmungsaktive Beschichtung, silikonfrei, Farbe: blau, Material: nahtloses Gauge-Gestrick, schnitthemmendes HPPE-Garn, mit technischem Wolfram, PU-Beschichtung, Länge: ca. 240 mm, Größe: 7
Weitere Informationen:
Material außen:
Polyamid
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
11
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,95*
€ 24,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,80*
€ 24,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,67*
€ 23,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,94*
€ 22,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,48*
€ 21,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,09*
€ 17,96
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEIZ
998877
ab € 15,10*
Sonstiges
SEIZ
998877
ab € 15,22*
Sonstiges
SEIZ
998877
ab € 15,10*
Sonstiges
SEIZ
998877
ab € 15,09*
Sonstiges
SEIZ
998877
ab € 15,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.