Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor Strickhandschuh 2418, Kat.II, grau, PU-teilbeschichtet, 230mm, Größe M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-55984
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2418
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
teXXor Strickhandschuh 2418, Kat.II, grau, PU-teilbeschichtet, 230mm, Größe M

teXXor Strickhandschuh 2418, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4X43C, mit Strickbund,angenehmes Tragegefühl durch exzellente, ergonomische Passform, hohe Flexibilität, atmungsaktiv, gute Schnittfestigkeit, gute Abriebfestigkeit, Farbe: grau, Material: 66% Polyethylen, 17% Nylon, 10% Elasthan, 5% Elastische Garne, 2% Bindegarn, Finger undInnenhand mit PU-Beschichtung, Länge ca. 230 mm, Größe: M
Weitere Informationen:
Material außen:
Nylon
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,22*
€ 9,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,84*
€ 9,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2418
ab € 5,93*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2418
ab € 5,93*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2418
ab € 5,85*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2418
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.