Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™, Kategorie II, Nylon, 250mm, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-555111
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2495
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™, Kategorie II, Nylon, 250mm, Größe 11

ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™, Kategorie II, gemäß EN 388+A1 Level 4442C, für Arbeiten unter trockenen Bedingungen und extrem hoher Schnittgefahr, nahtlos gestrickt, beschichtete Handfläche, verstärkte Daumenbeuge, hervorragende Passform, silikonfrei, waschbar bis 40°C, Farbe: blau/schwarz, Material: Nylon Nitril-Mikroschaumbeschichtung, Länge: ca. 250 mm, Größe: 11
Weitere Informationen:
Material außen:
Nylon
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
11
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
ATG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,91*
€ 37,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,50*
€ 37,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,73*
€ 35,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,41*
€ 32,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,89*
€ 32,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,30*
€ 26,54
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2495
ab € 22,43*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2495
ab € 22,47*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2495
ab € 22,39*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2495
ab € 22,31*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2495
ab € 22,33*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2495
ab € 22,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.