Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh Cygnocut, Kategorie II, grau, Dyneema PU-beschichtet, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-54010
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_54010
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh Cygnocut, Kategorie II, grau, Dyneema PU-beschichtet, Größe 10

Schutzhandschuh Cygnocut, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4343, Farbe: grau, Material: Strickhandschuh aus Dyneema, mit grauer PU-Beschichtung auf der Handinnenfläche, Länge: ca. 240 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,53*
€ 12,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_54011
ab € 7,12*
Sonstiges
Kroschke
KSI_54009
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.