Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Strickhandschuh MaxiDry®, Kategorie II, schwarz/violett, Nylon, 250mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-52780
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2372
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG Strickhandschuh MaxiDry®,Kategorie II,schwarz/violett,Nylon,250mm,Größe 10

ATG Strickhandschuh MaxiDry®, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4121A, für mechanische Tätigkeiten unter öligen Bedingungen die besonders viel Feingefühl erfordern, nahtlos gestrickt, speziell beschichtete Handflächen für festen Griff auf öligen Oberflächen, sicherer Sitz durch fest schließende Manschette, atmungsaktiv, flüssigkeitsabweisend, silikonfrei, waschbar bis 40°C, Farbe: schwarz/violett, Material außen: Nitril-Micro-cup auf Handinnenfläche, Material innen: Nylon, Länge: ca. 250 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material innen:
Nylon
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
ATG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,45*
€ 17,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,07*
€ 16,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,25*
€ 15,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2372
ab € 9,32*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2372
ab € 9,33*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2372
ab € 9,33*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2372
ab € 9,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.