Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Schnittschutzhandschuh Hyflex® 11-939, Kategorie II, 255mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-513508
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-939
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Schnittschutzhandschuh Hyflex® 11-939, Kategorie II, 255mm, Größe 8

Ansell Schnittschutzhandschuh Hyflex® 11-939, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4X42B, mit Strickbund und verlängerter Stulpe, geeignet für Montage-, Wartungs- und Stanzarbeiten, mit verstärktem Daumen, ölabweisend, mit GRIP-Technologie, verlängertes Einsatzleben durch Fortix-Technologie, hoher Tragekomfort, Farbe: schwarz/grau, Material innen: Dyneema®, mit Nitril-Vollbeschichtung, Länge: ca. 255 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,62*
€ 29,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,54*
€ 29,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,20*
€ 27,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,18*
€ 25,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,79*
€ 24,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,15*
€ 20,41
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
11939110
ab € 7,02*
Sonstiges
Ansell
11-939
ab € 17,03*
Sonstiges
Ansell
11-939
ab € 17,02*
Sonstiges
Ansell
11-939
ab € 17,15*
Sonstiges
Ansell
11-939
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.