Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Schutzhandschuh HyFlex® 11-100, Kategorie II, grau, Nylon, 250mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-505209
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-100
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Schutzhandschuh HyFlex® 11-100, Kat.II, grau, Nylon, 250mm, Größe 9

Ansell Schutzhandschuh HyFlex® 11-100, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 2131A, mit Strickbund, geeignet für Wartungs-, Reinigungs-, Reparaturarbeiten und die Bedienung von Touchscreens, atmungsaktiv, Farbe: grau, Material: Nylon, antimikrobielles Ionic+™Trägermaterial, Handinnenfläche aus Nitrilschaum, Länge: ca. 250 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material außen:
Nylon
Norm:
EN 388 | EN 1149
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon arbeitshandschuh größe 9, arbeits handschuhe, nylon arbeits handschuhe, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Fingerschutz, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Schutzhandschuhe, Mechanischer Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,13*
€ 15,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,36*
€ 14,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,83*
€ 12,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,67*
€ 10,32
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
11100080
ab € 3,12*
Sonstiges
Ansell
11-100
ab € 8,66*
Sonstiges
Ansell
11-100
ab € 8,66*
Sonstiges
Ansell
11-100
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.