Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Handschuh MaxiCut® Ultra DT™, Kat.II, blau/schwarz, Nylon, 250mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-503528
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2497
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG Handschuh MaxiCut® Ultra DT™, Kat.II, blau/schwarz, Nylon, 250mm, Größe 8

ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra DT™, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4542C, EN 420, Schnittschutzklasse 5, für Präzisionsarbeiten mit extrem hohen Schnittschutzanforderungen unter trockenen Bedingungen, silikonfrei, atmungsaktiv, hohe Abriebfestigkeit, Farbe: blau/schwarz, Material: Nylon/Glasfaser/UHMWPE, Polyester, Spandex, Handfläche mit NBR-Beschichtung, waschbar bis 40°C, Länge: ca. 250 mm, Größe: 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,26*
€ 22,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,95*
€ 22,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,96*
€ 21,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,31*
€ 20,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,88*
€ 20,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,79*
€ 16,41
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2497
ab € 13,74*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2497
ab € 13,74*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2497
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.