Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Schnittschutz-Handschuh Waredex Work® 550+,Kat.II,beige/grau,250mm,Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-503384
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     055006841E
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Schnittschutz-Handschuh Waredex Work® 550+,Kat.II,beige/grau,250mm,Größe 6

KCL Schnittschutz-Handschuh Waredex Work® 550+, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4541, hervorragende Schnittschutzwerte, sehr gute Feinfühligkeit für das Handling von feinsten Teilen und Werkstücken, sicherer Griff bei leicht öligen Teilen, ergonomische Passform, mit Strickbund, handrückenfrei, Farbe: beige/grau, Material: Glasfaser und Polyamid mit gerauter PU-Beschichtung an der Innenhand und Fingerspitzen, Länge: ca. 250 mm, Größe: 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,27*
€ 46,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,85*
€ 46,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,46*
€ 43,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,27*
€ 40,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,49*
€ 39,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,95*
€ 33,26
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
055010841E
ab € 27,92*
Sonstiges
KCL
055011841E
ab € 28,18*
Sonstiges
KCL
055007841E
ab € 28,07*
Sonstiges
KCL
055008841E
ab € 28,05*
Sonstiges
KCL
055009841E
ab € 27,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.